Rotary laser level RL2-14
Rotary laser level RL2-14
ROTLASER-RL2-14
Varunr. 5709300302
EAN-nummer 4053479208305
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Laserkategori | 2 |
Täckningsavstånd | 400 m |
Mätnoggrannhet (per längd) | 1 mm/10m |
Självnivelleringsområde (+/-) | 5 Degree |
IP-skyddsklass | IP 67 |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Alkali |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 4 Stck(pcs) |
Min./max. lagringstemperatur | -20 till 70 °C |
Lägsta appliceringstemperatur | -10 °C |
Min. förvaringstemperatur | -20 °C |
Max. appliceringstemperatur | 50 °C |
Max. tillämpningstid | 60 h |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!