Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Rotary laser level RL5-14

Rotary laser level RL5-14

Varunr. 5709300305

EAN-nummer 4053479206790

-
Rotary laser level RL5-14

Varunr. 5709300305

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Self-levelling rotary laser level for indoor and outdoor use with fibreglass-reinforced composite housing
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Laserkategori

2

Täckningsavstånd

600 m

Mätnoggrannhet (per längd)

0,75 mm/10m

Självnivelleringsområde (+/-)

6 Degree

IP-skyddsklass

IP 67

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Min./max. lagringstemperatur

-20 till 70 °C

Lägsta appliceringstemperatur

-20 °C

Min. förvaringstemperatur

-20 °C

Max. appliceringstemperatur

50 °C

Rotary laser level RL5-14 ingår:
Remote control LRC
1 x
Remote control LRC

REMCTRL-F.LEVL-(RC5-14)

Beskrivning: Controls the laser lines on rotation laser RL5-14
Mängd: 1 x
1 x
Battery pack for rotary laser level

BTRYPCK-LIION-(F.RL2-14/RL5-14)

Beskrivning: High-quality Li-ion battery for RL2-14 and RL5-14 rotary laser levels
Mängd: 1 x
1 x
Charger for rotary laser level RL5-14

CHRG-LT-(F.LI-ION BTRYPCK-RL5/RL14)

Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Telescopic levelling staff

NIVÅSTÅNG FÖR LASER MOTTAGARE

Aluminium measurement aid for levelling with millimetre graduation
x 1 Antal
Elevator tripod 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 Antal
Laser receiver for rotary laser level LR5-14

LASER MOTTAGARE LR5-14

High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod
x 1 Antal
5/8IN inch

WLBRKT-LT-LASER-5/8IN

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information