Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Roughing wheel Longlife for non-fer. met/alu

Roughing wheel Longlife for non-fer. met/alu

Varunr. 0670171257

EAN-nummer 4062856419418

-
Roughing wheel Longlife for non-fer. met/alu

Varunr. 0670171257

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter x tjocklek

125 x 7,0 mm

Borrhål

22,23 mm

Design

Krökt

Max. rotationshastighet

12250 U/min(rpm)

Material som ska bearbetas

Aluminium, Icke-järnhaltig metall

Max. omkretshastighet

80 m/s

Mångsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Livslängd (punktsystem)

4 av 4 punkter

Borttagningshastighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Borttagningsprestanda (punktsystem)

3 av 4 punkter

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information