Roughing wheel Longlife for stainless steel
Roughing wheel Longlife for stainless steel
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter x tjocklek | 125 x 7,0 mm |
Borrhål | 22,23 mm |
Design | Krökt |
Max. rotationshastighet | 12250 U/min(rpm) |
Material som ska bearbetas | Rostfritt stål |
Max. omkretshastighet | 80 m/s |
Mångsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Livslängd (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Borttagningshastighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Borttagningsprestanda (punktsystem) | 3 av 4 punkter |