Round blade set for metal working
Round blade set for metal working
SKRUVMEJSELSATS PH 6ST
Varunr. 061392326
EAN-nummer 4038898275732
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
Antal delar i sortiment/set | 6 Stck(pcs) |
Round blade set for metal working ingår:
1
x
Screwdriver slotted round blade
SCREWDR. SLOTTED 1,0X5,5X125
Beskrivning:
1 x 5,5 mm; Klinglängd: 125 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
1,2 x 6,5 mm; Klinglängd: 150 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
1,2 x 8 mm; Klinglängd: 175 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
0,6 x 3,5 mm; Klinglängd: 100 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
PH1; Klinglängd: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
PH2; Klinglängd: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Mängd:
1
x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.