Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi
Rullakampanaula 0° kirkas, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0° KIRKAS MUOVIS. 2,1X27
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
- Sisätilojen naulaukset
- Muotit
- Väliaikaiset kiinnitykset
Nimellishalkaisija (d1) | 2.1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 27 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5.7 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | 0° suora, Kamparihlattu |
Määrä/kuormalava | 479250 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä/rulla | 325 KPL |