Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

Rullakampanaula 0° kirkas, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0° KIRKAS MUOVIS. 2,5X50

Tuotenro 5090282551
EAN 4099618366314
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
Käyttöalue
  • Sisätilojen naulaukset

  • Muotit

  • Väliaikaiset kiinnitykset

Nimellishalkaisija (d1)

2.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5.5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

0° suora, Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

243000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kappalemäärä/rulla

300 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot