Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

Rullakampanaula 0° kirkas, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0° KIRKAS MUOVIS. 2,8X75

Tuotenro 5090282875

EAN 4065746804547

-
Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

Tuotenro 5090282875

-
Määrä
P-koko:
x 5400 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kirkas 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi se on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).



Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).



  • Kirkas naula = käyttöluokka 1

  • Valumuotit, puupakkaukset, sisätilojen naulaukset

  • Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sisätilojen naulaukset

  • Muotit

  • Väliaikaiset kiinnitykset

Nimellishalkaisija (d1)

2,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

75 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5,7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

0° suora, Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

145800 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kappalemäärä/rulla

300 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot