Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos
Rullakampanaula 0° ruostumaton A2, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, A2, MUOVIS. 2,5X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).
Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).
- Ruostumaton naula = käyttöluokka 3
- Ulkotilojen naulaukset, ml. kyllästetty puu
- Ulkoverhoukset, laudoitukset, räystäät, smyygit ym.
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Nimellishalkaisija (d1) | 2.5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2; 1.4301 |
Malli | Kamparihlattu |
Määrä/kuormalava | 351000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Würth Oy Kuvasto (1)
Tiedot (0)
Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot (0)