Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Rullakampanaula 0° ruostumaton A2, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, A2, MUOVIS. 2,5X60

Tuotenro 5090312560

EAN 4062856239467

-
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Tuotenro 5090312560

-
Määrä
P-koko:
x 7800 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumaton 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa ulkotilojen rakennustyömaan naulauksissa.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).



Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).



  • Ruostumaton naula = käyttöluokka 3

  • Ulkotilojen naulaukset, ml. kyllästetty puu

  • Ulkoverhoukset, laudoitukset, räystäät, smyygit ym.

  • Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

60 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2, 1.4301

Malli

Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

280800 KPL

ROHS-yhteensopiva

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot