Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos
Rullakampanaula 0° kuumasinkitty, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,1X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 2.1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5.7 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli | Kamparihlattu |
Määrä/kuormalava | 421200 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |