Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

Rullakampanaula 0° kuumasinkitty, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,1X50

Tuotenro 5090362150

EAN 4099618227066

-
Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

Tuotenro 5090362150

-
Määrä
P-koko:
x 9000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuumasinkitty 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa rakennustyömaan ulkotilojen naulauksissa.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).



Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).



  • Kuumasinkitty naula = käyttöluokka 3

  • Ulkotilojen naulaukset: ulkoverhoukset, laudoitukset, räystäät, smyygit ym.

  • Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

2,1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5,6 mm

Materiaali

Teräs/teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Malli

Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

243000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kappalemäärä/rulla

300

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot