Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos
Rullakampanaula 0° kuumasinkitty, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,5X60
Tuotenro 5090362560
EAN 4099618227110
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).
Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).
- Kuumasinkitty naula = käyttöluokka 3
- Ulkotilojen naulaukset: ulkoverhoukset, laudoitukset, räystäät, smyygit ym.
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,6 mm |
Materiaali | Teräs/teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli | Kamparihlattu |
Määrä/kuormalava | 194400 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä/rulla | 300 |