Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

Rullakampanaula 0° kuumasinkitty, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,5X65

Tuotenro 5090362565
EAN 4099618227080

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuumasinkitty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

2.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

65 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5.6 mm

Materiaali

Teräs/teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Malli

Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

194400 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kappalemäärä/rulla

300

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot