Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Rullakampanaula 0°, sinkitty 5µm, muovisidottu
RULLAKAMPANAULA 0°, SINK. MUOVIS. 2,5X35

Tuotenro 5090292535

EAN 4062856630707

-
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Tuotenro 5090292535

-
Määrä
P-koko:
x 13650 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Oikea valinta kohteisiin, jossa naulan täyttyy kestää korroosiota hetki, esim. elintarvikelaatikot.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).



Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).



  • Sinkitty naula = käyttöluokka 1

  • Puupakkaukset, elintarvikelavat ja pakkaukset

  • Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

35 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5,7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Malli

Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

368550 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot