Rullakampanaula, 16° Matalakanta, rihlattu varsi
Rullakampanaula, A2, matala kanta
RULLAKAMPANAULA 2,5X65 A2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSN 4590 -naulaimeen, tuotenro 0703 558 0
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Sisustaminen, seinäelementtien kiinnitys, pintaverhous, lavan, laatikon kokoaminen, aidoitus, valmisrakentaminen
Nimellishalkaisija (d1) | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 65 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2; 1.4301 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Määrä/kuormalava | 136800 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |