Rullakampanaula, 16° Rihlattu varsi
Teräs, pinnoitt., kamparihlattu varsi, 16°
RULLAKAMPANAULA KIRKAS 3,1X90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSN 4590 -naulaimeen, tuotenro 0703 558 0
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Sisätilojen rakentaminen, seinäelementtien kiinnitys, verhous, lavan, laatikon kokoaminen, aitarakentaminen, valmistalojen rakentaminen
Nimellishalkaisija (d1) | 3.1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 90 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7.1 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Rihlattu/urat ja hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 56700 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä/rulla | 210 KPL |