Rullakampanaula 16°, rihlattu varsi Kartiorulla
Rullanaula kuumasinkitty 16° kampa, kartiorulla
RULLAKAMPAN. HDG-KUUMAS 2,1X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuumasinkittyä, kartiorullan mallista rullanaulaa voidaan käyttää naulauskoneissa, joihin on määritelty kartio(kupu-)rullamallinen naula.
Tavallisimmin rullanaulaa käytetään ulkoverhousten, räystäänalusten, ikkunasmyygien tai vastaavien kohteiden kiinnittämisessä.
Würth 16° rullanaulat ovat yhteensopivia kaikkien vastaavia nauloja käyttävien naulauskoneiden kanssa. Rullanaulaimen kanssa on suositeltavaa käyttää runsaasti ilmaa tuottavaa kompressoria koska tiivis naulaustahti voi kuluttaa helposti ilmaa yli 200 l / min.
- Rullanaula - keskeytyksetön työskentely
- Erittäin pieni, pyöreä kanta jättää todella siistin lopputuloksen
- 2,1mm naula sopii mainiosti ulkoverhouksen viimeistelyyn
- Ikkunasmyygit, nurkkalaudat, räystäät jne.
Nimellishalkaisija (d1) | 2.1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Määrä/kuormalava | 201600 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |