Rullakierrenaula 0° muovisidottu, kirkas
Rullakierrenaula 0° kirkas, muovisidottu
RULLAKIERRENAULA 0° KIRK. MUOVIS. 2,5X50
Tuotenro 5090282550
EAN 4065746623278
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).
Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).
- Kirkas naula = käyttöluokka 1
- Valumuotit, puupakkaukset, sisätilojen naulaukset
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Tiedot(X)
- Sisätilojen naulaukset
- Muotit
- Väliaikaiset kiinnitykset
Nimellishalkaisija (d1) | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Kierre, 0° suora |
Määrä/kuormalava | 263250 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä/rulla | 325 KPL |