Rullamitta 2K-PT18
2K rullamitta, PT18
RULLAMITTA 2K 3M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 2-komponenttinen lukituspainike
- Kolmella niitillä kiinnitetty päätyhaka takaa pitkän käyttöiän
- Siirrettävä päätyhaka sisä- ja ulkomittauksiin
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
- Erinomainen luettavuus kaksipuolisen painatuksen ansiosta (nauhan yläpuoli on keltainen ja alapuoli valkoinen)
- Vyökiinnike ja rannelenkki
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (L max) | 3 m |
Nauhan/hihnan leveys (b) | 16 mm |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Muovi |
Tarkkuusluokka | II |
Ulosveto taittumatta enint. (pystysuora) | 220 cm |