Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kirjautuminen

Kirjaudu

Kirjaudu sisään saadaksesi täyden hyödyn verkkokaupastamme.

Saldot

Saldot

Ei hukkareissuja. Kirjautuneen näet lähimpien centereiden saldot ja voit optimoida reitin kiireen keskelläkin.

Nopeat toimitukset

Nopeat toimitukset

Verkkokauppatilaukset jopa seuraavaksi päiväksi työmaallesi. Voit tilata tuotteet myös lähimmälle centerillesi.

Oikeilla työkaluilla renkaanvaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti

Renkaan asennusspray

Renkaan asennusspray

Paineilma iskumutteriväännin DSS 1/2”, Premium Power

Paineilma iskumutteriväännin DSS 1/2”, Premium Power

1/2" voimahylsysarja

1/2" voimahylsysarja

Digitaalinen rengaspainemittari

Digitaalinen rengaspainemittari

Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite UNIV'AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP>

Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite UNIV'AIR®

Renkaan korjaussarja  WRS PNEUSIL

Renkaan korjaussarja WRS PNEUSIL

Liimapaino, teräs Henkilöautoihin

Liimapaino, teräs Henkilöautoihin

Rengastarra  Fastyre

Rengastarra Fastyre

1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa

1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa

Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system

Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system

Pitkät rengashylsyt

Pitkät rengashylsyt

1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium

1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium

1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää

1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää

Työkalunpidin, magneettinen

Työkalunpidin, magneettinen

Marine Cleaner

Marine Cleaner

Rengasliitu

Rengasliitu

Uutuustuotteet

Led tasovilkku

Led tasovilkku

Työvalaisin, 360° LED

Työvalaisin, 360° LED

KIRKAS PC VARAVISIIRI CLEANAIR UNIMASK

KIRKAS PC VARAVISIIRI CLEANAIR UNIMASK

Kirkas suojakalvo Cleanair Unimaskiin, 20 kappaleen paketti

Kirkas suojakalvo Cleanair Unimaskiin, 20 kappaleen paketti

PTFE tiivistenauha SEALEX

PTFE tiivistenauha SEALEX

Varoituskolmio mini

Varoituskolmio mini

Kuivaimuri, TSS 7-L BASIC

Kuivaimuri, TSS 7-L BASIC

Fleece-suodatinpussi Kuivaimureihin

Fleece-suodatinpussi Kuivaimureihin

Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER

Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER

Kemikaalisuojakäsine

Kemikaalisuojakäsine

Nitriili kertakäyttökäsine Sininen, puuteriton

Nitriili kertakäyttökäsine Sininen, puuteriton

Kompressori Subcompact 8 L Silent, öljytön

Kompressori Subcompact 8 L Silent, öljytön

Induktiokuumennin

Induktiokuumennin

Kierretankoteline

Kierretankoteline

Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102

Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102

Imeytysmatto/puhdistusliina rullassa yleiskäyttöön

Imeytysmatto/puhdistusliina rullassa yleiskäyttöön

Öljynimeytysmatto rullassa

Öljynimeytysmatto rullassa

Imeytysarkki/puhdistusliina yleiskäyttöön

Imeytysarkki/puhdistusliina yleiskäyttöön

Öljynimeytysarkki/-liina

Öljynimeytysarkki/-liina

Suojakäsine, neulottu, pinnoitettu Ansell HyFlex 11-618

Suojakäsine, neulottu, pinnoitettu Ansell HyFlex 11-618

Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air

Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air

Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

Hengityksensuojain  JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä

Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä

Tartuntapohjuste Contact Clean

Tartuntapohjuste Contact Clean

Collegepaita

Collegepaita

Antiflame haalari musta

Antiflame haalari musta

MS 12-A, akkumulticutter

MS 12-A, akkumulticutter

Työtilamatto  Safety Stance 549

Työtilamatto Safety Stance 549