Rullamitta
Taskukokoinen rullamitta, kumipäällysteinen kotelo
RULLAMITTA WÜRTH 3 M W-LOCK KUMIP.
Tuotenro 071464 530
EAN 4024835968690
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kotelo on kumipinnoitettu ja valmistettu iskunkestävästä muovista
Erittäin vakaa ja kevyt
Nauha on pitkäikäinen
Pysäytin vaimentaa teräksisen mittanauhan sisäänrullausta
Hyvä luettavuus
- Keltaiseksi maalattu pinnoitettu nauha
- Cm-/mm-asteikko nauhan ylä- ja alareunassa
Siirrettävä päätyhaka
Helppo sisä- ja ulkomittojen mittaus
Käyttäjäystävällinen
- Automaattinen nauhan sisäänkelaus
- Rannehihna ja irrotettava vyöpidike
Vastaa tarkkuusluokkaa ll
Tiedot(X)
Mittausalue enint. (pituus) (L max) | 3 m |
Nauhan/hihnan leveys (b) | 16 mm |
Materiaali, suojus/kotelo | Muovi |
Tarkkuusluokka | II |
Ulosveto taittumatta enint. (pystysuora) | 2,2 m |