Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullamitta

Rullamitta
RULLAMITTA WÜRTH 3 M

Tuotenro 071464 511

EAN 4024835870047

-
Rullamitta

Tuotenro 071464 511
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
Muovikotelo

Muovikotelo


Kevyt ja korroosionkestävä



Pysäytin vaimentaa mittanauhan sisäänrullausta.


Pidentää mittanauhan käyttöikää



Keltaiseksi lakattu teräsmittanauha, jossa on cm- ja mm-asteikko sekä siirrettävä päätykulma



Erittäin vakaa


Kaartuvan rakenteensa ansiosta teräsnauha ei taitu pitkällekin avattuna



Irrotettava vyökiinnike ja muovinen silmukka/käsihihna

Huomautus

Rullamitat ovat ETY-tarkkuusluokan 2 mukaisia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue enint. (pituus) (L max)

3 m

Nauhan/hihnan leveys (b)

16 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tarkkuusluokka

II

Ulosveto taittumatta enint. (pystysuora)

220 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot