Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullamitta

Taskukokoinen rullamitta, kumipäällysteinen kotelo
RULLAMITTA WÜRTH 5 M W-LOCK KUMIP. MAGN.

Tuotenro 071464 599

EAN 4045989473632

-
Rullamitta

Tuotenro 071464 599

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas rullamitta kumitetulla kotelolla

Kotelo on kumipinnoitettu ja valmistettu iskunkestävästä muovista


Erittäin vakaa ja kevyt



Nauha on pitkäikäinen


Pysäytin vaimentaa teräksisen mittanauhan sisäänrullausta



Hyvä luettavuus


  • Keltaiseksi maalattu pinnoitettu nauha

  • Cm-/mm-asteikko nauhan ylä- ja alareunassa


Siirrettävä päätyhaka


Helppo sisä- ja ulkomittojen mittaus



Käyttäjäystävällinen


  • Automaattinen nauhan sisäänkelaus

  • Rannehihna ja irrotettava vyöpidike

Vastaa tarkkuusluokkaa ll

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue enint. (pituus) (L max)

5 m

Nauhan/hihnan leveys (b)

25 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tarkkuusluokka

II

Ulosveto taittumatta enint. (pystysuora)

3,6 m

Malli

Magneettisella päätyhaalla

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot