Rullamitta muovikotelolla
Rullamitta, muovikotelo, tarkkuusluokka II
Tuotenro 071464 566
EAN 4045989786282
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Automaattinen nauhan sisäänkelaus tekee käytöstä vaivatonta
- Vaimentava pysäytin teräsnauhaa sisäänkelatessa varmistaa pitkän käyttöiän
- Erittäin vakaa teräsnauha, nauhan kaarevuus saa aikaan suuremman pintajännityksen
- Helpot sisä- ja ulkomittaukset siirrettävän päätyhaan ansiosta
- Erinomainen luettavuus keltaiseksi maalatun, pinnoitetun nauhan ansiosta, jossa on senttimetri-/millimetriasteikot
- Punaiset kymmenyksiköt on nopea lukea
- Irrotettavalla vyökiinnikkeellä, rullamitan voi joko kiinnittää kätevästi vyöhön tai laittaa taskuun, kun kiinnike on irrotettuna
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
Tiedot(X)
Rullamitta monenlaisiin käyttökohteisiin - kaikkialle missä mittauksia tarvitaan.
Mittausalue enint. (pituus) (L max) | 3 m |
Nauhan/hihnan leveys (b) | 16 mm |
Materiaali, suojus/kotelo | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Tarkkuusluokka | II |