Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin

Rullamitta teräskotelolla
KOTELOMITTA 30 M

Tuotenro 0714641603
EAN 4062856038442

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Valkoinen millimetriasteikko ja metrimerkinnät

  • Erikoispinnoite takaa hyvän hankauksenkeston ja pitkän käyttöiän

  • Muovivahvike estää mittanauhan pään taittumisen ja naarmuuntumisen

  • Asetetaan tasaisesti esimerkiksi pöydän reunaan taitettavan muovikiinnikkeen avulla

  • Mittanauhan pää ( B )

  • Tarkkuusluokka II
B= Mittanauhan pää = nauhan leveys 13 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nauhan/hihnan pituus (L)

30 m

Nauhan/hihnan leveys (B)

13 mm

Tarkkuusluokka

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot