Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullanaula, 16° Sileä varsi

Teräs, pinnoittamaton, sileä varsi, 16°
RULLANAULA KIRKAS 2,5X50

Tuotenro 0481692050
EAN 4053479570679

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pinnoittamaton teräs

DSN 4590 -naulaimeen, tuotenro 0703 558 0

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sisustaminen, seinäelementtien kiinnitys, pintaverhous, lavan, laatikon kokoaminen, aidoitus, valmisrakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

2.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

6.3 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Sileä

Määrä/kuormalava

100800 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot