Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

Kuumasinkitty teräs, kampa rihlattu varsi 16°
RULLAKAMPANAULA 16°, HDG, MUOVIS. 2,1X50

Tuotenro 0481902150

EAN 4065233040717

-
Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

Tuotenro 0481902150

-
Määrä
P-koko:
x 5250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täyskantanaula, kamparihlattu, kuumasinkitty, 16°

Hyvät ulosvetoarvot


  • Rihlattu varsi
HuomautusRullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

Täyttää korroosiosuojausvaatimukset käyttöluokan 3 mukaisesti, ks. Eurocode 5, kappale 4.1.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Rullanauloja kamparihlatulla varrella voidaan käyttää rakennus- ja pintaverhoustöihin. Jos pintaverhousta ei maalata, on suositeltavaa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauloja, koska galvanoinnissa käytetty sinkki voi aiheuttaa tummia renkaita puuhun naulan ympärille.

Nimellishalkaisija (d1)

2,1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Määrä/kuormalava

144000 KPL

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineilmarullanaulain, DCN 3264

RULLANAULAIN DCN 3264

Tehokas ja kevyt rullanaulain puutöihin, puurakentamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot