Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullanaula, kirkas, kampa kartiorulla

Teräs, kirkas kampa, 16°, kartiorulla
RULLAKAMPANAULA KIRKAS 2,1X35 KARTIOR.

Tuotenro 0481590235

EAN 4062856096183

-
Rullanaula, kirkas, kampa kartiorulla

Tuotenro 0481590235

-
Määrä
P-koko:
x 12600 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kirkkaat rullanaulat puupakkausten, muottien ym. kohteiden naulaamiseen, jossa kuluu paljon nauloja. Käytä Würth 16° kupurullanauloja yhdessä esimerkiksi Würth DCN 2250 naulaimen kanssa.

Kartiorullan mallista rullanaulaa voidaan käyttää naulauskoneissa, joihin on määritelty kartio(kupu-)rullamallinen naula. Kirkasta rullanaulaa voidaan käyttää väliaikaisiin kiinnityksiin, kuten muotteihin tai sisätiloissa kiinnityksiin, joissa ei ole korroosionriskiä.



Würth 16° rullanaulat ovat yhteensopivia kaikkien vastaavia nauloja käyttävien naulauskoneiden kanssa. Rullanaulaimen kanssa on suositeltavaa käyttää runsaasti ilmaa tuottavaa kompressoria koska tiivis naulaustahti voi kuluttaa helposti ilmaa yli 200 l / min.



  • Rullanaula - keskeytyksetön työskentely

  • Puupakkaukset tai lavat, joissa naulan korroosiosta ei ole vaikutusta

  • Sisätilojen naulaukset, messut, lavasteet jne.

  • Erittäin pieni, pyöreä kanta jättää todella siistin lopputuloksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePuukiinnitykset, jotka eivät vaadi korroosionsuojausta. Pakkaukset, lavat, muotit tms.

Nimellishalkaisija (d1)

2,1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

35 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Kamparihlattu

Määrä/kuormalava

252000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot