Rullanaula, kirkas, sileä varsi kartiorulla
Teräs, kirkas, sileä,16°, kartiorulla
RULLANAULA KIRKAS 2,1X38 KARTIOR.
Tuotenro 0481682138
EAN 4062856179299
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartiorullan mallista rullanaulaa voidaan käyttää naulauskoneissa, joihin on määritelty kartio(kupu-)rullamallinen naula. Kirkasta rullanaulaa voidaan käyttää väliaikaisiin kiinnityksiin, kuten muotteihin tai sisätiloissa kiinnityksiin, joissa ei ole korroosionriskiä.
Würth 16° rullanaulat ovat yhteensopivia kaikkien vastaavia nauloja käyttävien naulauskoneiden kanssa. Rullanaulaimen kanssa on suositeltavaa käyttää runsaasti ilmaa tuottavaa kompressoria koska tiivis naulaustahti voi kuluttaa helposti ilmaa yli 200 l / min.
- Rullanaula - keskeytyksetön työskentely
- Muotit tai väliaikaiset kiinnitykset, jotka puretaan myöhemmin
- Sisätilojen naulaukset, messut, lavasteet jne.
- Erittäin pieni, pyöreä kanta jättää todella siistin lopputuloksen
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 2,1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 38 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Kartiomainen |
Määrä/kuormalava | 315000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |