Rullanaulain 16° DCN 2250 CF
Paineilmarullanaulain DCN 2250 CF
RULLANAULAIN DCN 2250 CF
Tuotenro 07032250
EAN 4065233029200
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmarullanaulain DCN 2250 CF on pieni ja kevyt työkalu teollisuuden ja rakennustyömaiden tarpeisiin. Naulaimessa on kosketus- ja kertalaukaisun valinta sekä iskusyvyyden säätö, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen. Rautalankasidotut kupurullanaulat mahdollistavat jopa 350 naulan käytön rullassa, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Tämä naulain on kätevä kumppani kaikille, jotka tarvitsevat luotettavan ja käyttömukavan työkalun.
- Pieni jä kevyt rullanaulain teollisuuteen tai rakennustyömaalle
- Kosketus- ja kertalaukaisun valinta sekä iskusyvyydensäätö
- Rautalankasidotut kupurullanaulat, jopa 350 naulaa rullassa
- Helppokäyttöinen naulain lyhyille nauloille
Tiedot(X)
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 1,6 - 2,5 mm |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 400 KPL |
Ilmankulutus / isku | 0,75 l |
Koneen paino | 1,87 kg |
Käyttöpaine vähint./enint. | 5-7 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 263 mm |
Leveys | 110 mm |
Korkeus | 290 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!