Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rullanaulain PCN 3265

Paineilmarullanaulain PCN 32-65
RULLANAULAIN PCN 3265

Tuotenro 07035595

EAN 4062856253722

-
Rullanaulain PCN 3265

Tuotenro 07035595
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
Monipuolinen rullanaulain 32-65mm lanka- tai muovinauhasidotuille rullanauloille tai ruuvinauloille. Soveltuu hyvin ulkoverhousnaulaimeksi sekä pakkaus- ja taloteollisuuden naulauksiin.

Paineilmarullanaulain PCN 3265 on monipuolinen työkalu rakentamiseen ja teollisuuteen. Naulaimessa on erittäin laaja naulavalikoima kirkkaita, kuumasinkittyjä ja ruostumattomia nauloja. Sopii 0° muovinauhasidotuille rullanauloille. Varustettu iskusyvyyden säädöllä valinnan mukaan kerta- tai kosketuslaukaisutoiminnolla.



  • Monipuolinen naulain rakentamiseen ja teollisuuden naulaustöihin

  • Erittäin laaja naula-alue sekä kirkkaille, että kuumasinkityille nauloille

  • Sekä lanka- että muovinauhasidotut rullanaulat

  • Naulaimessa on iskusyvyyden säätö ja valinnan mukaan joko kerta- tai kosketuslaukaisu.
Huomautus

Kosketuslaukaisutoiminnon käyttäminen telineellä tai tikkailla ei ole sallittua

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePuu-ulkoverhoukset ja puupaneloinnit, otsa- ja räystäslaudoitukset, ikkunoiden ja ulko-ovien smyygilaudat, aitalaudoitukset sekä vastaavat puurakenteet.

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,2 - 2,5 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

325 KPL

Ilmankulutus / isku

1,2 l

Koneen paino

2250 g

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Pituus (kokonaispituus)

281 mm

Leveys

145 mm

Korkeus

331 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

RULLAKAMPANAULA 0° KIRKAS MUOVIS. 2,1X27

Kirkas 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi se on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.
x 17550 kpl
Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

RULLAKAMPANAULA 0° KIRKAS MUOVIS. 2,1X40

Kirkas 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi se on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.
x 11700 kpl
Rullakierrenaula 0° muovisidottu, kirkas

RULLAKIERRENAULA 0° KIRK. MUOVIS. 2,5X50

Kirkas 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kierrenaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.
x 9750 kpl
Rullakierrenaula 0° muovisidottu, kirkas

RULLAKIERRENAULA 0° KIRK. MUOVIS. 2,5X60

Kirkas 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kierrenaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.
x 7800 kpl
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, SINK. MUOVIS. 2,5X35

Sinkitty 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Oikea valinta kohteisiin, jossa naulan täyttyy kestää korroosiota hetki, esim. elintarvikelaatikot.
x 13650 kpl
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, SINK. MUOVIS. 2,5X45

Sinkitty 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Oikea valinta kohteisiin, jossa naulan täyttyy kestää korroosiota hetki, esim. elintarvikelaatikot.
x 9750 kpl
Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,1X40

Kuumasinkitty 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa rakennustyömaan ulkotilojen naulauksissa.
x 11700 kpl
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, A2, MUOVIS. 2,5X50

Ruostumaton 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa ulkotilojen rakennustyömaan naulauksissa.
x 9750 kpl
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, A2, MUOVIS. 2,5X60

Ruostumaton 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa ulkotilojen rakennustyömaan naulauksissa.
x 7800 kpl
Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,1X35

Kuumasinkitty 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa rakennustyömaan ulkotilojen naulauksissa.
x 13650 kpl
Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

RULLAKAMPANAULA 0°, HDG, MUOVIS. 2,5X40

Kuumasinkitty 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa rakennustyömaan ulkotilojen naulauksissa.
x 11700 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot