Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Runko-/alustakiinnike kaapelille

Alustakiinnike

Tuotenro 050540

EAN 4011231440202

-
Runko-/alustakiinnike kaapelille

Tuotenro 050540

-
Määrä
P-koko:
x 300 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaapelien ja johtojen kiinnittämisen ajoneuvon alustaan, sopii erityisesti kuorma-autoihin ja perävaunuihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus 2 (L2)

43 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

32 mm

Leveys (B)

12 mm

Kiinnitys-/tartuntapituus (A)

21 mm

Paksuus (s)

1,5 mm

Korkeus (H)

5,5 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot