Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Runko-/pikaliitin, letkukara S2000 Würthin PVC-letkuille

Pikaliitin, letkukara, sarja 2000
WÜRTH 2000 RUNKOLIITIN 8MM LETKULLE

Tuotenro 0699100108

EAN 4052703996674

-
Runko-/pikaliitin, letkukara S2000 Würthin PVC-letkuille

Tuotenro 0699100108

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.


Takaa paineilman parhaan mahdollisen syötön ja kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää paineilmaa siten, että tuottavuus lisääntyy ja energiakustannukset alenevat.



Ergonominen lukitusholkki


Lukitusholkki takaa pitävän otteen ja estää osan lipeämisen.



Alhaisen liitäntävoiman ansiosta voidaan käyttää yhdellä kädellä.


Liittäminen ja irrottaminen ei vaadi suurta voimaa ja tapahtuu helposti, nopeasti ja turvallisesti.



Ilmatiiviit liitännät


Alhainen energiankulutus, erittäin tehokas



Karkaistut teräsnipat ja lukitusholkit


Käyttötilanteisiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kuormitettavuutta ja pitkää käyttöikää.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Hyvä korroosionkesto – suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia, ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.


Euro-standardin mukaan profiloidut liittimet sopivat yhteen muiden paineilmaliittimien kanssa



Materiaali: Teräs

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu letkun sisähalkaisijalle

8 mm

Soveltuu letkun ulkohalkaisijalle

16 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

70 mm

Ulkohalkaisija (D)

23 mm

Virtausmäärä

2100 l/min

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot