Runkokiinnike
Runkokiinnike A4
RUNKOKIINNIKE M8X285 A4
Tuotenro 0905814285
EAN 4058794254211
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnikkeellä on Suomen Betoniyhdistyksen myöntämä varmennettu käyttöseloste.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 285 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 14 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 80 mm |
Tyypin kuvaus | RU |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!