Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Runkolevy haponkestävä M8/M10

Runkolevy haponkestävä M8/M10
RUNKOLEVY HST A4 80X30X3 M8/M10

Tuotenro 0865400200

EAN 4068362070921

-
Runkolevy haponkestävä M8/M10

Tuotenro 0865400200

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhdistelmämutterilla varustettu runkolevy joko M8 tai M10 ripustuksiin.

Runkolevy kannakointeihin, joissa vaaditaan haponkestävää kiinnikettä. Kiinnitys alusrakenteeseen yhteensopivalla, laippakantaisella kiinnikkeellä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre (G)

M8 x M10

Pituus (kokonaispituus) (L)

80 mm

Leveys (B)

30 mm

Paksuus (t)

3,0 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

15 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

9 mm

Reikien väli (LA)

54 mm

Suositeltu vetokuormitus enint.

2,5 kN

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Materiaali

Haponkestävä teräs, AISI 316

Tuotteen paino

53 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot