Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Runkolevy kuumasinkitty M8/M10

Runkolevy kuumasinkitty M8/M10
RUNKOLEVY KZN 80X30X3 M8/M10

Tuotenro 0862400300

EAN 4068362070914

-
Runkolevy kuumasinkitty M8/M10

Tuotenro 0862400300

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhdistelmämutterilla varustettu runkolevy joko M8 tai M10 ripustuksiin.

Runkolevy kannakointeihin, joissa vaaditaan kuumasinkittyä kiinnikettä. Kiinnitys alusrakenteeseen yhteensopivalla, laippakantaisella kiinnikkeellä.

Metallikeräys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre (G)

M8 x M10

Pituus (kokonaispituus) (L)

80 mm

Leveys (B)

30 mm

Paksuus (t)

3,0 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

15 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

9 mm

Reikien väli (LA)

54 mm

Suositeltu vetokuormitus enint.

2,5 kN

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

53 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot