Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Runkolevy säädettävä

Runkolevy säädettävä
RUNKOLEVY, SÄÄDETTÄVÄ

Tuotenro 0862120901

EAN 4053479956305

-
Runkolevy säädettävä

Tuotenro 0862120901

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Leveyssuunnassa säädettävä runkolevy putkiasennuksiin.

Leveyssuunnassa säädettävä runkolevy putkiasennuksiin sisätiloissa. Kiinnitä putkikannake runkolevyn tappiin. Kierre M8, säädettävyys 50-90 mm.



  • Putkiasennukset sisätiloissa

  • Säädettävä

  • Tapit M8 x 25 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pitkän reiän pituus (LL)

25 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

8,4 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)

M8

Leveys

20 mm

Paksuus (t)

5 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot