Runkolevy sinkitty M8/M10
Runkolevy sinkitty M8/M10
RUNKOLEVY ZN 80X30X3 M8/M10
Tuotenro 0862400200
EAN 4068362070907
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sähkösinkitty runkolevy kuivien sisätilojen kannakointeihin. Kiinnitys alusrakenteeseen yhteensopivalla, laippakantaisella kiinnikkeellä.
Tiedot(X)
Liitäntäkierre (G) | M8 x M10 |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 80 mm |
Leveys (B) | 30 mm |
Paksuus (t) | 3 mm |
Pitkän reiän pituus (LL) | 15 mm |
Pitkän reiän leveys (LB) | 8 mm |
Reikien väli (LA) | 54 mm |
Suositeltu vetokuormitus enint. | 2,5 kN |
Pinta/pinnoite | Sinkitty/pinnoitettu |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 53 g |