Runkolevy, tuumakierre A4 haponkestävä teräs
Runkolevy, tuumakierre A4 haponkestävä teräs
RUNKOLEVY HST A4, 120X40X4, MUHVI 3/4"
Tuotenro 0865400134
EAN 4099618591372
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liitäntäkierre (G) | 3/4" |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 120 mm |
Leveys (B) | 40 mm |
Paksuus (t) | 4,0 mm |
Pitkän reiän pituus (LL) | 18 mm |
Pitkän reiän leveys (LB) | 11 mm |
Reikien väli (LA) | 85 mm |
Suositeltu vetokuormitus enint. | 7,5 kN |
Materiaali | Haponkestävä teräs – 316L |
Tuotteen paino | 580 g |