Runkoliitin, pikaliitin, uk, 2000-sarja
Pikaliitin, ulkokierre, sarja 2000
WÜRTH 2000 RUNKOLIITIN 3/8" UK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.
Takaa paineilman parhaan mahdollisen syötön ja kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää paineilmaa siten, että tuottavuus lisääntyy ja energiakustannukset alenevat.
Ergonominen lukitusholkki
Lukitusholkki takaa pitävän otteen ja estää osan lipeämisen.
Alhaisen liitäntävoiman ansiosta voidaan käyttää yhdellä kädellä.
Liittäminen ja irrottaminen ei vaadi suurta voimaa ja tapahtuu helposti, nopeasti ja turvallisesti.
Ilmatiiviit liitännät
Alhainen energiankulutus, erittäin tehokas
Karkaistut lukitusholkit
Käyttötilanteisiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kuormitettavuutta ja pitkää käyttöikää.
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai galvanoitu.
Hyvä korroosionkesto — suojattu myös vaativissa olosuhteissa.
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia, ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.
Euro-profiilit sopivat yhteen muiden paineilmaliittimien kanssa.
Materiaali: Teräs
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | UK R 3/8" |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 61 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 23 mm |
AV/ Leukojen väli (SW) | 20 mm |
Virtausmäärä | 2,1 l/min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |