Ruosteenirrotusöljy Rost-Off
Ruosteenirrotusaine, Rost Off
ROST OFF PLUS 400 ML
ROST-OFF
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Syrjäyttää tehokkaasti kosteutta
Levittyy erinomaisesti, joten tunkeutuu erittäin hyvin ruosteeseen ja irrottaa tehokkaasti myös sitkeät ja ruostuneet ruuviliitännät
Optimaalinen ruosteenirrotus
Tunkeutuu ruosteeseen ja irrottaa kiinni jääneet ruuvit ja pultit
Syrjäyttää erinomaisesti vettä
Syrjäyttää kosteutta ja tunkeutuu siihen esim. kontaktivaikeuksien yhteydessä
Erinomainen korroosionsuoja korroosiolta suojaavien lisäaineiden ansiosta
Pitkäaikainen suoja korroosion etenemistä vastaan
Ei sisällä hartsia eikä happoja
Ei sisällä silikonia
Soveltuu kumin ja tiivisteiden kanssa käytettäväksi
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Tarkista materiaalin sopivuus tarvittaessa piilossa olevassa kohdassa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Voit irrottaa ruostuneet ja hapettuneet ruuviliitännät henkilöautoissa, kuorma-autoissa, maatalous- ja rakennuskoneissa sekä erilaisissa koneissa ja laitteissa.
Suihkuta käsiteltäville osille ja anna vaikuttaa hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Käyttölämpötila vähint. | -10 °C |
Käyttölämpötila enint. | 140 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 16 mm²/s |
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Happo-vapaa | Kyllä |