Ruosteenirrotusöljy, Rost Off Special
Ruosteenirrotusaine, Rost Off Special
ROST OFF SPECIAL 400 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sisältää synteettistä öljyä
Levittyy ja voitelee hyvin
Erittäin tehokas kapillaarivoima
- Erinomaiset levittymisominaisuudet takaavat erittäin nopean tunkeutumisen ruoste- ja korroosioalueelle
- Paras teho pian suihkutuksen jälkeen
NSF H1 -hyväksyntä
- Saa käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita
- Suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa on kuitenkin vältettävä
Erinomainen materiaaliyhteensopivuus
Toisin kuin monet perinteiset ruosteenirrotusaineet, tämä tuote ei vahingoita kumia eikä muovia.
Optimaalinen korroosiosuojaus lisäaineiden ansiosta
Ei sisällä hartsia eikä happoja
Ei sisällä silikonia
- Poista ylimääräinen aine tai roiskeet välittömästi herkiltä ja maalatuilta pinnoilta.
- Vältä öljyämästä osia liikaa.
NSF = kansainvälisesti tunnustettu järjestö, joka valvoo ja rekisteröi elintarviketeollisuudessa käytettyjä tuotteita.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Erittäin ruosteisten ja hapettuneiden ruuvi- ja nivelliitosten irrottamiseen koneissa ja laitteissa, erityisesti elintarvike- ja juomateollisuudessa.
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Suihkuta haluttuun kohtaan 15-20 cm:n etäisyydeltä käyttölämpötilassa 15-25 °C. Anna vaikuttaa hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Käyttölämpötila vähint. | -5 °C |
Käyttölämpötila enint. | 55 °C |
Kemiallinen perusta | Valkoinen mineraaliöljy |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!