Ruostumaton ruuvinaula, Diamond Coating -pinnoitteella
Ruuvinaula A2 DC-pinnoite 34° muovisidos tylppä
RUUVINAULA 34° MUOVIS A2 TYLPP+DC 2,8X75
Tuotenro 0864002875
EAN 4068362034626
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumaton ruuvinaula Diamond Coating -pinnoitteella ja puun halkeamista vähentävällä erikoiskärjellä on erinomainen vaihtoehto esim. terassin tai laiturin kansilaudan kiinnittämiseen. Diamond Coating -erikoispinnoite lisää ruuvinaulan pitoa puurakenteessa. Ruuvinaulan tylppä kärki ehkäisee kiinnitettävän kappaleen halkeamista ja sallii näin naulaamisen lähemmäksi laudan päätä tai reunaa.
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs, AISI 304 |
Pinta/pinnoite | Kirkas |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX15 |
Varren pituus (SL) | 75 mm |
Varren halkaisija (Øds) | 2,8 mm |
Pään/kannan halkaisija (Ø dk) | 7,0 mm |