Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rutiilitäytelanka OS690-H

Rutiilitäytelanka OS690-H
RUTIILTÄYTEL OS690-H 1,2X16KG B300

Tuotenro 0982912106

EAN 8712067076141

-
Rutiilitäytelanka OS690-H

Tuotenro 0982912106
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
OS 690-H on erinomainen valinta lujien terästen hitsaukseen. Langalla korkea myötölujuus ja hyvät iskusitkeysarvot jopa -46 C°:ssa.

Outershield 690-H rutiilitäytelanka on ihanteellinen valinta lujien terästen MAG-hitsaukseen. Hitsiaine soveltuu hitsattavaksi kaikissa asennoissa ja sen hyvät iskusitkeysarvot -46 C°:ssa tekevät siitä luotettavan vaihtoehdon vaativiin olosuhteisiin. Lisäksi hitsauslangalla on erinomainen syötettävyys ja erittäin alhainen vetypitoisuus, mikä takaa laadukkaan ja lujan lopputuloksen. Ideaali valinta teräsrakenteisiin, offshore-kohteisiin ja putkistoihin.



  • Outershield 690-H Rutiilitäytelanka lujille teräksille

  • Soveltuu hitsattavaksi kaikissa asennoissa

  • Lujien terästen MAG-hitsaukseen myötölujuudeltaan aina 690 N / mm²

  • Hyvät iskusitkeysarvot vielä -46 C°:ssa

  • Erinomainen syötettävyys

  • Erittäin alhainen vetypitoisuus

  • Hyvät iskusitkeysarvot vielä -46 C°:ssa


Käyttökohteita mm:


  • teräsrakenteet

  • offshore

  • putkistot
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Paino

16 kg

Kelan tyyppi

Metallikela

Pitkittäinen venymä vähint.

18 %

Vetolujuus vähint.

780 N/mm²

Tuotteen paino

16 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Suojakaasu M21
Tila AW
Myötölujuus N/mm² 780
Murtolujuus N/mm² 810
Iskusitkeys ISO-V(J) -40 C° 80
Venymä% 18% 18%

Hyväksynnät

Shielding gas M21
ABS 4YQ690H5
DNV IVY69SH5
LR 4Y69SH5
GL 4Y69H5S
RINA 4Y69SH5

Hitsattavat materiaalit

EN 10025 part6 S500Q to S690QL1
API 5L X100
MIL-S-162164 HY100
ASTM A514 Grade F
ASTM A 514 Grade A, B, F, H, D
ASTM A709 Grade 690 type F, grade 100W type F

Kemiallinen analyysi

Shielding gas M21
C 0.06
Mn 1.5
Si 0.2
P 0.015
S 0.010
Ni 2.0
Mo 0.3
HDM 3 ml/100g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot