Lukituskiinnike, kääntölukitusruuvi pikakiinnityksellä
Lukitusruuvi, käännettävä, pikakiinnitys
KÄÄNTÖLUKITUSRUUVI-DELTA-MUSTA
Tuotenro 0501101441
EAN 4046777650808
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 7,00-7,10 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 5,00-8,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 16,10 mm |
Kannan korkeus (B) | 3,60 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 18,40 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | Teräs |
Soveltuu ajoneuvolle | VAG, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 8K0805121 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Rungon alaosa |
