Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvi, kuusiok, täysikierre, hienokierre, muut

Ruuvi, kuusiok, täysikierre, hienokierre, muut
KUUSIOR.961 10.9 ZN M24X2X55

Tuotenro 0991363468

EAN 4046778030500

-
Ruuvi, kuusiok, täysikierre, hienokierre, muut

Tuotenro 0991363468

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (l1)

55 mm

Standardit

DIN 961

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 36

Nousu/jako

2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot