Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvi, kuusiokanta laipalla, muut

Ruuvi, kuusiokanta laipalla, muut
LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ZNC M20X70

Tuotenro 0991324896

EAN 4050642992566

-
Ruuvi, kuusiokanta laipalla, muut

Tuotenro 0991324896

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (l1)

70 mm

Standardit

DIN 6921

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Keltapassivoitu

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 27

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot