Ruuvilukite Pehmeä
Pehmeä ruuvien lukitusaine
RUUVILUKITE PEHMEÄ 50 G
Tuotenro 0893222050
EAN 4045989484232
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pehmeä ruuvien lukitusaine varmistaa liitosten pitävyyden ja estää osien aukeamisen tärinästä ja iskuista. Erinomainen lämmönkestävyys takaa luotettavan suorituskyvyn myös vaativissa olosuhteissa. Tarvittaessa liitokset voidaan avata uudelleen.
- Ruuviliitosten kiinnitys, varmistus ja tiivistys.
- Ruuvilukitteet estävät osien aukeamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta
- Liitokset ovat uudelleen avattavissa
- Erinomainen lämmönkesto
Tiedot(X)
Ruuvit, mutterit, kierre-holkit, kierretangot ja lukitusruuvit.
Kemiallinen perusta | Dimetyyli-akryylihappoesteri |
Väri | Purppuranpunainen |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Leimahduspiste min. | 100 °C |