Ruuvilukite, kova
Ruuvilukite, kova
RUUVILUKITE KOVA 25G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisluja liimasauma
- Liitos on avattavissa vasta kuumennettaessa > 250 °C:seen
Soveltuu ruuviliitoksille, joihin kohdistuu suuria kuormia
- Saavutetaan 100 % tiiviys - lisäkiinnittimiä ei tarvita
- Suojaa ruosteelta ja hankauksen aiheuttamalta korroosiolta
Erinomainen materiaalien- ja lämmönkestävyys
Monikäyttöinen tuote moniin erilaisiin käyttökohteisiin
Estää esim. tärinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen
Ei ei-toivottuja lukitusongelmia, kuten esimerkiksi mekaanisten ruuvilukitsimien kanssa
Hyvä kestävyys
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
DOS-järjestelmä:
- Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta
Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Portaattomasti säädettävä annostelu
Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.
- Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä
Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta
Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.
NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Lukitsee, kiinnittää ja tiivistää sellaiset ruuvien, pinnapulttien, mutterien, kierretappien ja -holkkien, kuula- ja vierintälaakerien kierreliitokset, joita ei normaalisti tarvitse enää avata. Kova ruuvilukite on tarkoitettu käytettäväksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Kemiallinen perusta | Dimetakryylihappoesteri |
Väri | Fluorisoiva vihreä |
Tiheys/edellytykset | 1,11 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti |
Viskositeetti vähintään/enintään / edellytykset | 500-900 mPas / 25 °C:n lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 2/20 r/min |
Soveltuu enintään kierteelle | M25 |
Raontäyttökyky enint. | 0.15 mm |
Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint. | 5-15 min |
Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint. | 1-3 h |
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint. | 3 h-6 h |
Puristusleikkauslujuus vähintään/enintään / edellytykset | 15-30 N/mm² / Standardin ISO 10123 mukaisesti |
Irrotusmomentti vähint./enint. | 30-60 Nm |
Irrotusmomentin edellytykset | DIN EN 15865 |
Vääntömomentti vähint./enint. lukitesidoksen rikkouduttua | 10-30 Nm |
Vääntömomentti lukitesidoksen rikkouduttua, edellytykset | DIN EN 15865 |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 150 °C |
Leimahduspiste vähint. | 100 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 18 Kuukautta / huoneenlämmössä |
Sisällön paino | 25 g |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset | Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit) |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!